{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 3 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS E SPM | |
Norm | DIN 844 B | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | 0 / −0,03 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 8 mm | |
totallängd L | 52 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 1100 N/mm2 | 0,008 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 191637 3 | |
EAN / GTIN | 4045197838186 | |
Manufacturer number | 191637 3 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fräs HSS-E-SPM HPC, TiAlN, ⌀ DC: 3mm
on request
På lager
83 styck i lager
NOK 302,84
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
46 styck i lager
NOK 382,68
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Färgring | grön | grön |
totallängd L | 52 mm | 52 mm |
Skär-⌀ DC | 3 mm | 3 mm |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |
Matning fz för valsfräsning i stål < 1100 N/mm2 | 0,008 mm | 0,008 mm |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | 6 mm |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs |