{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Eco | |
Skaftmått | 25 mm | |
Vändskärsstorlek | 16 mm | |
Användning | Höger | |
Invändig | ja | |
Funktionsbredd L4 | 25 mm | |
Huvudängd L1 | 30 mm | |
totallängd L | 101,5 mm | |
Underläggsplatta 1,5° | 279819 1 | |
Skruv förunder-läggs-platta | 259027 6 | |
Klamp, skruv,O-ring | 259036 15 | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikkelkode | 271993 25/16 | |
Manufacturer number | 271993 25/16 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Eco-klämhållare, Höger, Skaft- / platttstorlek L: 25/16mm |
on request
På lager
26 styck i lager
NOK 1 610,56
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
18 styck i lager
NOK 1 610,56
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
96 styck i lager
NOK 908,52
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
totallängd L | 101,5 mm | 153 mm | 153 mm | 150 mm |
Invändig | ja | nej | nej | nej |
Huvudängd L1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 27 mm |
Vändskärsstorlek | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Skaftmått | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Användning | Höger | Höger | Vänster | Höger |
Produktslag | Skärhållare | Skärhållare | Skärhållare | Skärhållare |