Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Porte-outils à vis Eco 25/16 mm

Réf.: 271993 25/16

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Eco
Taille de queue 25 mm
Taille plaquette 16 mm
Type d'utilisation droite
Arrosage interne oui
Largeur fonctionnelle L4 25 mm
Longueur de tête L1 30 mm
Longueur totale L 101,5 mm
Sous-plaquette 1,5° 279819 1
Vis pour sous-plaquette 259027 6
Bride, vis, joint torique 259036 15
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 271993 25/16

Description

Exécution:

Avec arrosage directement sur l’arête de coupe. Grâce à l’arrosage via les gicleurs de précision, la contrainte thermique est réduite de manière ciblée et efficace, le jet de lubrifiant étant dirigé de manière optimale entre le copeau et l’arête de coupe. Permet d’augmenter la productivité, d’allonger la durée de vie et d’accroître la sécurité de process.

Livraison:

Avec sous-plaquette 1,5°.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT eco 317900319886.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

De la même série "Eco" Afficher tout