Skärhållare 25/16 mm

Article no.: 272015 25/16
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
78 styck i lager
  • Invändig: nej

Produktinformasjon

Technical Data

Skaftmått 25 mm
Vändskärsstorlek 16 mm
Användning Höger
Invändig nej
Funktionsbredd L4 25 mm
Huvudängd L1 27 mm
totallängd L 150 mm
Reservdelssats 279981 1
Produktslag Skärhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 272015 25/16
EAN / GTIN 4045197983046

Beskrivelse

Leveransinnehåll:

Med underläggsplatta 1,5°.