Alternatief product:

Eco-klemdraaihouder 25/16 mm

Artikelnummer: 271993 25/16
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Serie Eco
Schachtgrootte 25 mm
Plaatafmeting 16 mm
Inzetsoort rechts
Inwendige koeling ja
Functiebreedte L4 25 mm
Koplengte L1 30 mm
Totale lengte L 101,5 mm
Onderlegplaat 1,5° 279819 1
Onderlegplaatschroef 259027 6
Klemstuk, schroef, O-ring 259036 15
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 271993 25/16

Omschrijving

Uitvoering:

Met interne koelvloeistoftoevoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeiers wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en vergrote proceszekerheid.

Levering:

Met onderlegplaat 1,5°.

Tip:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr. 317900319886.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen