{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | KUB Quatron® | |
Nominale ⌀ D | 15.5 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 2×D | |
Schacht | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Boortoepassing | Centreerboren; doorboren; Bol; Dwarsboren; Pakketboren; Uitholling; Schuine uittrede; schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Nuttige lengte L1 | 32 mm | |
Afkoppellengte LA | 56 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 20 mm | |
Schachtlengte Ls | 50 mm | |
ISO-code wisselplaat | SOEX 050204 13-.. | |
Wisselplaatschroevenset | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Totale lengte L | 106 mm | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 235500 15,5 | |
EAN/GTIN | 4047109047105 | |
Nummer fabrikant | U10 11550 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
KOMET KUB Quatron® wisselplaat-volboor Combischacht, 2×D, ⌀ DC m7: 15,5mm
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
389,00 €
€ 170,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 336,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 1 | 1 |
Boortoepassing | Centreerboren; doorboren; Bol; Dwarsboren; Pakketboren; Uitholling; Schuine uittrede; schuin aanboren | beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren |
Inwendige koeling | ja | ja |
ISO-code wisselplaat | SOEX 050204 13-.. | SOGX 050204 |
Schacht | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
Schacht-⌀ Ds | 20 mm | 20 mm |
Afkoppellengte LA | 56 mm | 48 mm |