Weldonhouder, HSK-A 100 A = 160, Span-⌀ D1: 6mm

Artikelnummer: 304410 6
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Span-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
  • Vorm: A
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3
  • Verspaningsstrategie: HSC; HPC

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 6 mm
Opname HSK-A 100 A = 160
Opnamenorm ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
Vorm A
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HSC; HPC
Afkoppellengte A-maat 160 mm
Buiten-⌀ D 25 mm
Reservespanschroef nr. 309900 6
Producttype Weldonhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 304410 6
EAN/GTIN 4045197289360
Nummer fabrikant 304410 6

Omschrijving

Uitvoering:

  • Met RFID/Balluff-chip-boring.
  • HSK-functievlakken bewerkt.

GARANT: Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).

Toepassing:

voor het opspannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 vorm B en DIN 6535 vorm HB.

Accessoires:

koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890.

Tip:

HSK 40 en 50, vorm A en E zijn af fabriek leverbaar.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Weldonhouder, HSK-A 100 A = 160, Span-⌀ D<sub>1</sub>: 6mm

Weldonhouder, HSK-A 100 A = 160, Span-⌀ D1: 6mm

op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 181,00
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 170,00
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
€ 214,00
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
€ 199,50
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 144,00
op aanvraag
Op voorraad
71 stuks direct leverbaar
€ 129,50
Opnamenorm ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-4; ISO 12164-1 ISO 12164-1; DIN 69882-4; ISO 12164-1
Reservespanschroef nr. 309900 6 6 6 6 6 6
Vorm A A A A A A
Span-⌀ D1 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1 G 2,5 bij 25000 min-1 G 2,5 bij 25000 min-1 G 2,5 bij 25000 min-1 G 6,3 bij 20000 min-1 G 6,3 bij 20000 min-1
Verspaningsstrategie HSC; HPC HSC; HPC HSC; HPC HSC; HPC HSC; HPC HSC; HPC
Producttype Weldonhouder Weldonhouder Weldonhouder Weldonhouder Weldonhouder Weldonhouder