Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Comfort-veiligheidsbril Solus™, Tint: CLEAR

Artikelnummer: 096220 CLEAR

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Tint Prijs per stuk incl. BTW
  • UV-bescherming: Standaard
  • Montuureigenschap: Pootjes met kussentjes
  • Materiaal: Polycarbonaat

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Solus™
Brillenglasaanduiding 2C-1,2 3M 1 FT
UV-bescherming Standaard
Montuureigenschap Pootjes met kussentjes
Materiaal Polycarbonaat
Gewicht 23 g
Producttype Veiligheidsbril

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 096220 CLEAR
Nummer fabrikant 7000061911

Omschrijving

Uitvoering:

Sportieve, lichte veiligheidsbril met een gewicht van slechts 23 g en zachte pootjes voor een geringe drukbelasting en langere draagtijden. Door de gebogen dubbele glazen en het kunststof montuur met wenkbrauwbescherming wordt een betere gezichtsafdekking verkregen. De bril beslaat niet en is krasvast.

Norm:

EN 166; EN 170