{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Inhoud | 96 | |
Handschoeneigenschap | latexvrij | |
Pasvorm | goed | |
EN 388 | 4342B | |
Dragermateriaal | PEHD | |
Coating | PU | |
Coatingvariant | Handpalm | |
Toepassingsgebied | Precisie | |
Kleur | grijs / wit | |
Materiaal coating | PU | |
Handschoenmaat | 7 | |
Gewicht | 25 g | |
Lengte | 220 mm - 270 mm | |
EN 388 slijtvastheid | 4 | |
EN 388 snijvastheid | 3 | |
EN 388 weerstand na scheuren | 4 | |
EN 388 doorsteekweerstand | 3 | |
Toepassing | meerdere keren te gebruiken | |
siliconenvrij | ja | |
Ademend | goed | |
DMF-vrij | nee | |
Tastgevoel | zeer goed | |
Grip bij natheid | matig | |
Grip bij olie | matig | |
Hittebescherming | niet aanwezig, n.v.t. | |
Beschermingscategorie | Categorie II | |
Handschoentype | Universele handschoenen | |
Snijbeschermingsklasse | B | |
Producttype | Snijbestendige handschoenen |
Artikelnummer | 094465 7 | |
Nummer fabrikant | 579 7 |