VA-cirkelzaagblad grof, ⌀×dikte: 250X2mm

Artikelnummer: 177540 250X2
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀×dikte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS E

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

250 mm
Dikte 2 mm
Snijmateriaal HSS E
Boring-⌀ 40 mm
Aantal tanden Z 128
Steek t 6 mm
Aantal meeneemgaten 2; 4
Meeneemgat ⌀ 9; 12 mm
Meeneemgat steekcirkel 55; 64 mm
Inwendige koeling nee
Producttype Cirkelzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 177540 250X2
EAN/GTIN 4045197245410

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
37
Staal < 750 N/mm²
P
22
Staal < 900 N/mm²
P
20
Staal < 1100 N/mm²
P
15
Staal < 1400 N/mm²
P
11
RVS < 900 N/mm²
M
11
RVS > 900 N/mm²
M
11
Ti > 850 N/mm²
S
15
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

precisievertanding en zeer fijn geslepen zijvlakken. Spaanhoek speciaal voor roestbestendige staalsoorten. Genitreerd oppervlak: harde, permanente bescherming tegen materiaaloplassing.

Toepassing:

Tandsteek t: (tandvorm)
  • 3 mm (BW) − Voor dunne buizen, profielen, platen met 1 − 2 mm wanddikte.
  • 4 mm (BW) − Voor buizen, profielen, platen met 1,5 − 4 mm wanddikte.
  • 6 mm (HZ) − Voor buizen, profielen en massief materiaal van meer dan 4 mm wanddikte resp. diameters tot maximaal 50 mm.
  • 8 mm (HZ) − Voor massief materiaal van meer dan 50 mm.

T.b.v.:

EISELE- en TRENNJAEGER-koudcirkelzagen.

Tip:

  • Voor optimale prestaties en een maximale standtijd: Koelsmeerconcentraat nr. 084260 gebruiken.
  • Rondloop- en slingertoleranties zijn beter (tot 50%) dan DIN 1840.