Machinetap, genitreerd, MF: 4X0,5

Artikelnummer: 132880 4X0,5
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

MF Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: MF
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 374
  • Schroefdraadnorm: DIN 13

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M4×0,5
Coating genitreerd
Draadsoort MF
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS E
Norm DIN 374
Schroefdraadnorm DIN 13
Tolerantieklasse ISO 2X 6HX
Aansnijdingsvorm C
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 0,5 mm
Totale lengte L 63 mm
Schacht-⌀ Ds 2,8 mm
Schacht-vierkant □ 2,1 mm
Kerngat-⌀ 3,5 mm
Schroefdraad-⌀ 4 mm
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de dynamische bewerking
Aantal spaangroeven 3
Gekleurde ring wit
Aantal snijkanten Z 3
Draaddiepte 12 mm
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 132880 4X0,5
EAN/GTIN 4045197074119
Nummer fabrikant 132880 4X0,5

Toepassingstabel

GG
K
13
GGG
K
9
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Voordeel:

Droge bewerking bij grijs gietijzer − er hoeft geen koelsmeermiddel te worden gebruikt. Door genitreerde oppervlakken bijzonder slijtbestendig.

Tip:

met 3 snijkanten.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Machinetap, genitreerd, MF: 4X0,5

Machinetap, genitreerd, MF: 4X0,5

op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
€ 19,65
op aanvraag
Op voorraad
100 stuks direct leverbaar
€ 45,80
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
€ 15,75
Gekleurde ring wit groen groen
Flankhoek 60 graden 60 graden 60 graden
Tolerantieklasse ISO 2X 6HX ISO 2X 6HX ISO 2 6H
Draaddiepte 12 mm 10 mm 10 mm
Toepassing bij boringtype tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat tot 2,5×D bij blind gat tot 2,5×D bij blind gat
Schacht-⌀ Ds 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm
Producttype Tap Tap Tap

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen