{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M3 | |
Coating | TiN | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E PM | |
Norm | DIN 371 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2X 6HX | |
Aansnijdingsvorm | B | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 0,5 mm | |
Totale lengte L | 56 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 3,5 mm | |
Schacht-vierkant □ | 2,7 mm | |
Kerngat-⌀ | 2,5 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 3 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | rood | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 9 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 131935 M3 | |
EAN/GTIN | 4045197532305 | |
Nummer fabrikant | 131935 M3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Machinetap HSS-E-PM, TiN, M: M3
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
54,80 €
€ 39,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
875 stuks direct leverbaar
€ 11,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 3 | 3 |
Gekleurde ring | rood | groen |
Draadspoed | 0,5 mm | 0,5 mm |
Kerngat-⌀ | 2,5 mm | 2,5 mm |
Norm | DIN 371 | DIN 371 |
Schacht-vierkant □ | 2,7 mm | 2,7 mm |
Draaddiepte | 9 mm | 9 mm |