Freeskop houder, 42.SK5050L70MA

Artikelnummer: W140412
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer W140412
EAN/GTIN 4069739583785
Nummer fabrikant 42.SK5050L70MA
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

SK50 (ISO7388-1/DIN69871), d = 50 mm, LPR = 70 mm (AD)

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 42.SK5050L70MA
  • Producttype: Meskopopname
  • Adapterinterface (ADINTMS): SK50 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Bevestigingsdiameter (DCONWS): 50 mm
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G2.5 / 25.000 tpm
  • Koelsmeermiddelinlaat (CNCS) : AD
  • Koeling kanaalboringen (CXSC): Koelkanalen
  • Klemlengte, max. of nominale klemlengte (LSC): 40 mm
  • Uitsteeklengte (LPR): 70 mm