Houder voor inschroeffrees, 27.BT50M16L88ES

Artikelnummer: W139898
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer W139898
EAN/GTIN 4069739578750
Nummer fabrikant 27.BT50M16L88ES
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

BT50 (ISO7388-2/JISB6339), M16, LPR = 88 mm (OD)

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 27.BT50M16L88ES
  • Producttype: Opname voor inschroeffrees
  • Adapterinterface (ADINTMS): BT50 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Bevestigingsdiameter (DCONWS): M16; GG(G)
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G2.5 / 25.000 tpm
  • Koelsmeermiddelinlaat (CNCS) : AD
  • Klemlengte, max. of nominale klemlengte (LSC): 50 mm
  • Uitsteeklengte (LPR): 88 mm

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan