Freeskop houder, 42.BT5027L55MA

Artikelnummer: W139838
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer W139838
EAN/GTIN 4069739578156
Nummer fabrikant 42.BT5027L55MA
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

BT50 (ISO7388-2/JISB6339), d = 27 mm, LPR = 55 mm (AD)

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 42.BT5027L55MA
  • Producttype: Meskopopname
  • Adapterinterface (ADINTMS): BT50 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Bevestigingsdiameter (DCONWS): 27 mm
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G2.5 / 25.000 tpm
  • Koelsmeermiddelinlaat (CNCS) : AD
  • Koeling kanaalboringen (CXSC): Koelkanalen
  • Klemlengte, max. of nominale klemlengte (LSC): 21 mm
  • Uitsteeklengte (LPR): 55 mm

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen