Verloopbus voor MK-schacht met schroefdraad, MK1 - DIN6364, 25.BT40MK1L50AG

Artikelnummer: W139696
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer W139696
EAN/GTIN 4069739576763
Nummer fabrikant 25.BT40MK1L50AG
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

BT40 (ISO7388-2/JISB6339), MK1, LPR = 50 mm (OD)

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 25.BT40MK1L50AG
  • Producttype: Verloopbus voor MK schacht met schroefdraad
  • Adapterinterface (ADINTMS): BT40 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Adapterinterface (ADINTWS): MK1 - DIN6364
  • Bevestigingsdiameter (DCONWS): MK1
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G2.5 / 25.000 tpm
  • Koelsmeermiddelinlaat (CNCS) : AD
  • Uitsteeklengte (LPR): 50 mm

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan