Freeskop houder, 42.BT4027L100MA

Artikelnummer: W139643
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer W139643
EAN/GTIN 4069739576237
Nummer fabrikant 42.BT4027L100MA
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

BT40 (ISO7388-2/JISB6339), d = 27 mm, LPR = 100 mm (AD)

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 42.BT4027L100MA
  • Producttype: Meskopopname
  • Adapterinterface (ADINTMS): BT40 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Bevestigingsdiameter (DCONWS): 27 mm
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G2.5 / 25.000 tpm
  • Koelsmeermiddelinlaat (CNCS) : AD
  • Koeling kanaalboringen (CXSC): Koelkanalen
  • Klemlengte, max. of nominale klemlengte (LSC): 21 mm
  • Uitsteeklengte (LPR): 100 mm

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan