Spantanghouder (ER11), mini spanmoer, 31.HSK63AR11L130MN

Artikelnummer: W139626
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer W139626
EAN/GTIN 4069739576060
Nummer fabrikant 31.HSK63AR11L130MN
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

HSK63A (ISO12164-1), d = 0,5 - 7,0 mm, LPR = 130 mm (OD)

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 31.HSK63AR11L130MN
  • Producttype: Spantanghouder
  • Adapterinterface (ADINTMS): HSK63A (ISO12164-1)
  • Adapterinterface (ADINTWS): ISO15488 - ER11
  • Bevestigingsdiameter (DCONWS): 0,5 - 7,0 mm
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G2.5 / 25.000 tpm
  • Koelsmeermiddelinlaat (CNCS) : AD
  • Uitsteeklengte (LPR): 130 mm

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan