Combinatie gereedschapshouder, 42.HSK100A32L200KA

Artikelnummer: W139493
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer W139493
EAN/GTIN 4069739574738
Nummer fabrikant 42.HSK100A32L200KA
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

HSK100A (ISO12164-1), d = 32 mm, LPR = 200 mm (A)

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 42.HSK100A32L200KA
  • Producttype: Combinatie-as
  • Adapterinterface (ADINTMS): HSK100A (ISO12164-1)
  • Bevestigingsdiameter (DCONWS): 32 mm
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G2.5 / 25.000 tpm
  • Koelsmeermiddelinlaat (CNCS) : A
  • Koeling kanaalboringen (CXSC): Nee
  • Klemlengte, max. of nominale klemlengte (LSC): 24 mm
  • Uitsteeklengte (LPR): 200 mm

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen