Combinatie gereedschapshouder, 42.HSK100A22L200KA

Artikelnummer: W139473
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer W139473
EAN/GTIN 4069739574530
Nummer fabrikant 42.HSK100A22L200KA
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

HSK100A (ISO12164-1), d = 22 mm, LPR = 200 mm (A)

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 42.HSK100A22L200KA
  • Producttype: Combinatie-as
  • Adapterinterface (ADINTMS): HSK100A (ISO12164-1)
  • Bevestigingsdiameter (DCONWS): 22 mm
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G2.5 / 25.000 tpm
  • Koelsmeermiddelinlaat (CNCS) : A
  • Koeling kanaalboringen (CXSC): Nee
  • Klemlengte, max. of nominale klemlengte (LSC): 19 mm
  • Uitsteeklengte (LPR): 200 mm

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan