Freeskop houder, 42.HSK63A16L160MA

Artikelnummer: W139082
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer W139082
EAN/GTIN 4069739570631
Nummer fabrikant 42.HSK63A16L160MA
L-nummer L31490 114498
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

HSK63A (ISO12164-1)3A, d = 16 mm, LPR = 160 mm (A)

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 42.HSK63A16L160MA
  • Producttype: Meskopopname
  • Adapterinterface (ADINTMS): HSK63A (ISO12164-1)3A
  • Bevestigingsdiameter (DCONWS): 16 mm
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G2.5 / 25.000 tpm
  • Koelsmeermiddelinlaat (CNCS) : A
  • Koeling kanaalboringen (CXSC): Koelkanalen
  • Klemlengte, max. of nominale klemlengte (LSC): 17 mm
  • Uitsteeklengte (LPR): 160 mm

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan