simmill VX freesplaat, metrische ISO-schroefdraadfrezen, gedeeltelijk profiel, P=2,5-5 mm, vanaf schroefdraadmaat M36

Artikelnummer: V28.3050.01 M X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer V28.3050.01 M X800
EAN/GTIN 4069769312294
Nummer fabrikant ANX4X800
L-nummer L23830 985
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill VX freesplaat
Metrisch ISO-draadsnijden, deelprofiel
P = 2,5-5 mm, vanaf schroefdraadmaat M36

Technische parameters:

  • Helling (vanaf) = 2,5 mm
  • b = 6,6 mm
  • S = 4,1 mm
  • w = 0,37 mm
  • tmax = 2,93 mm
  • ØDS = 27,7 mm
  • ZEFP = 3
  • Helling (tot) = 5,0 mm
  • Vanaf schroefdraadmaat = M36