simmill VX freesplaat, metrische ISO-schroefdraadfrezen, gedeeltelijk profiel, P=3,5-6 mm, vanaf schroefdraadmaat M30

Artikelnummer: V22.2140.01 M X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer V22.2140.01 M X800
EAN/GTIN 4069769307726
Nummer fabrikant AF72X800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill VX freesplaat
Metrisch ISO-draadsnijden, deelprofiel
P = 3,5-6 mm, vanaf schroefdraadmaat M30

Technische parameters:

  • Helling (tot) = 6,0 mm
  • ØDS = 21,7 mm
  • tmax = 3,52 mm
  • w = 0,44 mm
  • b = 5,85 mm
  • ZEFP = 3
  • Helling (vanaf) = 3,5 mm
  • Vanaf schroefdraadmaat = M30
  • S = 3,4 mm