simmill UX freesplaat, UN-schroefdraadfrezen, volledig profiel, gang/inch=10

Artikelnummer: U18.UN10.02 M X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer U18.UN10.02 M X800
EAN/GTIN 4069769294200
Nummer fabrikant AS03X800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill UX freesplaat
UN-schroefdraadfrezen, volledig profiel
Gang/inch = 10

Technische parameters:

  • w = 0,32 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 17,7 mm
  • S = 4,6 mm
  • H1 = 1,375 mm
  • b = 5,85 mm
  • Gang/inch = 10

Diensten en productadviseurs

Meld u aan