Snelspanner-adapter TW16A-STC

Artikelnummer: TW16A-STC
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Inhangdeel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer TW16A-STC
EAN/GTIN 4008158038711
Nummer fabrikant TW16A-STC
L-nummer L80030 316
Fabrikant/verantwoordelijke persoon BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Accessoire voor BESSEY STC knevelklem met horizontale grondplaat
  • Met bout - voor gebruik direct op de lastafel
  • Zonder bout - voor het vastschroeven aan de extensie TWX

Kenmerk:

  • Gat voor bevestigingsschroef: ØM5 mm
  • Bouten: Ø16 mm
  • Materiaal / oppervlak:
    • Aluminium basis, geanodiseerd
    • Bevestigingsmiddelen van staal, gegalvaniseerd of gefosfateerd
  • geschikt voor: STC-VH / STC-HH / STC-IHH

Tip:

  • Gevareninformatie:
    • Klemgereedschap is niet geschikt voor heffen, trekken of transporteren.
    • Klemgereedschap mag alleen met de hand worden vastgeklemd zonder extra hulpmiddel.
    • Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
    • Wijzig of verwerk nooit klemgereedschappen, gebruik ze alleen in hun oorspronkelijke staat. Gebruik indien nodig alleen originele reserveonderdelen.
  • Onderhoudsinstructies:
    • Regelmatig onderhoud is noodzakelijk – alleen dan kunt u een goede grip garanderen (geen uitglijden van de schuifbalk)
    • Verwijder in het algemeen vuil

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan