• In verband met Kerst is ons magazijn van 24 t/m 26 december gesloten. Op deze dagen worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

simturn K2.G WSP, schroefdraad, buiten, metrisch. ISO, volledig profiel, P=1 mm

Artikelnummer: TK2.G.M100.02 EMU L X808
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer TK2.G.M100.02 EMU L X808
EAN/GTIN 4069769278279
Nummer fabrikant AYNMX808
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn K2.G WSP
Schroefdraad, buiten, metrisch. ISO, volledig profiel
P = 1 mm

Technische parameters:

  • Helling (vanaf) = 1,0 mm
  • h3 = 0,61 mm
  • R = 0,12 mm
  • S = 3,2 mm