simturn® K2.G klemhouder, klemhouder voor de bewerking van kleine onderdelen, 10 x 10 mm, L=140 mm

Artikelnummer: TK2.G.1010.A.14.04 L
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer TK2.G.1010.A.14.04 L
EAN/GTIN 4069769273342
Nummer fabrikant AYGS
L-nummer L23830 108008
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn® K2.G klemhouder
Klemhouder voor de bewerking van kleine onderdelen
10 x 10 mm, L=140 mm

Technische parameters:

  • L2 = 19,0 mm
  • L1 = 140,0 mm
  • Schroef = ATKM
  • ØDa max = 20,0 mm
  • h2 = 2,0 mm
  • h1 = 10,0 mm
  • f1 = 6,20 mm
  • f = 10,20 mm
  • h = 10,0 mm
  • b = 10,0 mm
  • Schroevendraaier = T10F