simmill SX frees, hardmetaal, ronde schacht, DIN 6535 HA, IKZ, D=12 mm, L2=29 mm, D1=8 mm

Artikelnummer: S14.1208.29 A HM
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer S14.1208.29 A HM
EAN/GTIN 4069769221312
Nummer fabrikant AM5T
L-nummer L23830 130
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill SX frees
Hardmetaal, ronde schacht, DIN 6535 HA, IKZ
D = 12 mm, L2 = 29 mm, D1 = 8 mm

Technische parameters:

  • Schroef = ATK7
  • L2 = 29,0 mm
  • Schroevendraaier = T10F
  • ØDh6 = 12,0 mm
  • ØD1 = 8,0 mm
  • L1 = 95,0 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen