Doorslijphouder, centerhoogte 26, 32.4026FLEXRLIK

Artikelnummer: S05121
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer S05121
EAN/GTIN 4069739517735
Nummer fabrikant 32.4026FLEXRLIK
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Statische gereedschappen en adapters, VDI40, afschuinhouder, interne en externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 32.4026FLEXRLIK
  • Producttype: Statische gereedschappen en adapters
  • Totale hoogte (OAH): 100
  • Sledelengte (LPR): 79 mm
  • Functionele lengte (WF): 19,8 mm
  • Schachtgrootte: VDI40
  • Afmeting interface: Doorslijpschijf 26
  • Koeling Montage: Interne en externe koeling

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan