Spantanghouder, spantang ER25, 250 430E, 31.3025LCTXRLTFL

Artikelnummer: S05014
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
Artikelnummer S05014
EAN/GTIN 4069739516752
Nummer fabrikant 31.3025LCTXRLTFL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Statische gereedschappen en adapters, VDI30, spantanghouder, interne en externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 31.3025LCTXRLTFL
  • Producttype: Statische gereedschappen en adapters
  • Totale hoogte (OAH): 64
  • Bevestigingsdiameter, min. (DCONN): 1,5 - 16,0 mm
  • Sledelengte (LPR): 130 mm
  • Functionele lengte (WF): 100 mm
  • Schachtgrootte: VDI30
  • Afmeting interface: Spantang ER25
  • Koeling Montage: Interne en externe koeling