Combinatiehouder voor inwendige en uitwendige koeling, diameter 40 mm, 17.3040LCTXTF-PL

Artikelnummer: S04947
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer S04947
EAN/GTIN 4069739516172
Nummer fabrikant 17.3040LCTXTF-PL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Statische gereedschappen en adapters, VDI30 Proline, cilindrische houder, inwendige en uitwendige koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 17.3040LCTXTF-PL
  • Producttype: Statische gereedschappen en adapters
  • Totale hoogte (OAH): 76
  • Bevestigingsdiameter, min. (DCONN): 40 mm
  • Sledelengte (LPR): 130 mm
  • Functionele lengte (WF): 100 mm
  • Schachtgrootte: VDI30 Proline
  • Afmeting interface: Ø 40,0 (kotter) mm
  • Koeling Montage: Interne en externe koeling

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan