Doorslijphouder, centerhoogte 32, 32.4032IK

Artikelnummer: S01624
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer S01624
EAN/GTIN 4069739488479
Nummer fabrikant 32.4032IK
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Statische gereedschappen en adapters, VDI40, afschuinhouder, interne en externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 32.4032IK
  • Producttype: Statische gereedschappen en adapters
  • Totale hoogte (OAH): 78,5
  • Sledelengte (LPR): 35 mm
  • Functionele lengte (WF): 29,55 mm
  • Schachtgrootte: VDI40
  • Afmeting interface: Doorslijpschijf 32
  • Koeling Montage: Interne en externe koeling

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan