Dopsleutel , Aandrijving vierkantaandrijving 12,7 mm (1/2″) , lang , Uitgang OGV®-twaalfkantprofiel , SW 9/16″.

Artikelnummer: S.9/16LA
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer S.9/16LA
EAN/GTIN 3148510556857
Nummer fabrikant S.9/16LA
L-nummer L60130 8048

Omschrijving

Omschrijving:

  • OGV®-profiel: meer kracht en veiligheid, zacht voor moeren
  • Lange moerdoppen voor moeilijk bereikbare, laaggelegen plaatsen of lange schroefdraden
  • glanzend verchroomd

Kenmerk:

  • A [″]: 9/16
  • d [mm]: 22,3
  • d1 [mm]: 20,6
  • L [mm]: 82,2
  • L1 [mm]: 9,6
  • 12-kant [mm]: 12
  • [g]: 138