• In verband met Kerst is ons magazijn van 24 t/m 26 december gesloten. Op deze dagen worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Adapter, verloopstuk, vierkantaandrijving 6,3 mm (1/4″) - vierkantaandrijving 10 mm (3/8″)

Artikelnummer: R.232
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
Producttype Ratel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer R.232
EAN/GTIN 3148510528007
Nummer fabrikant R.232
L-nummer L60130 705
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor gebruik met 3/8″-dopsleutels
  • glanzend verchroomd

Kenmerk:

  • d [mm]: 12
  • d1 [mm]: 12
  • L [mm]: 24,5
  • L1 [mm]: 13,5
  • [g]: 16