Dopsleutel , Aandrijving vierkantaandrijving 6,3 mm (1/4″) , Uitgang OGV® zeshoekig profiel , SW 13/32″.

Artikelnummer: R.13/32
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer R.13/32
EAN/GTIN 3148510509402
Nummer fabrikant R.13/32
L-nummer L60130 768

Omschrijving

Omschrijving:

  • OGV®-profiel: meer kracht en veiligheid, zacht voor moeren
  • glanzend verchroomd

Kenmerk:

  • A [″]: 13/32
  • d [mm]: 14,7
  • d1 [mm]: 14,7
  • H3 [mm]: 7,80
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 7,80
  • 6-kant [mm]: 6
  • [g]: 17,00