Dopsleutel , aandrijving vierkantaandrijving 6,3 mm (1/4″) , uitgang OGV®-twaalfkantprofiel , SW 11/32″.

Artikelnummer: R.11/32E
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer R.11/32E
EAN/GTIN 3148510510668
Nummer fabrikant R.11/32E
L-nummer L60130 2070

Omschrijving

Omschrijving:

  • OGV®-profiel: meer kracht en veiligheid, zacht voor moeren
  • glanzend verchroomd

Kenmerk:

  • A [″]: 11/32
  • d [mm]: 13,0
  • d1 [mm]: 13,0
  • H3 [mm]: 6,50
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 6,50
  • 12-kant [mm]: 12
  • [g]: 14,50