simmill PX freesplaat, metrische ISO-schroefdraadfrezen, gedeeltelijk profiel, P=2-3 mm, vanaf schroefdraadmaat M16

Artikelnummer: P12.2530.01 M X510
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer P12.2530.01 M X510
EAN/GTIN 4069769214635
Nummer fabrikant ADMQX510
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill PX freesplaat
Metrisch ISO-draadsnijden, deelprofiel
P = 2-3 mm, vanaf schroefdraadmaat M16

Technische parameters:

  • Vanaf schroefdraadmaat = M16
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 11,7 mm
  • tmax = 1,78 mm
  • w = 0,25 mm
  • S = 2,2 mm
  • b = 3,6 mm
  • Helling (tot) = 3,0 mm
  • Helling (vanaf) = 2,0 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen