simmill PX frees, hardmetaal, ronde schacht, DIN 6535 HB, IKZ, D=12 mm, L2=21 mm, D1=6 mm

Artikelnummer: P10.1206.21 B HM
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer P10.1206.21 B HM
EAN/GTIN 4069769212389
Nummer fabrikant AKJM
L-nummer L23830 939
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill PX frees
Hardmetaal, ronde schacht, DIN 6535 HB, IKZ
D = 12 mm, L2 = 21 mm, D1 = 6 mm

Technische parameters:

  • L1 = 80,0 mm
  • ØD1 = 6,0 mm
  • L2 = 21,0 mm
  • Schroevendraaier = T8F
  • Schroef = ATK3
  • ØDh6 = 12,0 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan