simmill AX schachtfrees, frezen van fasen, DIN 6535 HA, hoek = 45°, L2 = 15 mm, Dmin = 6 mm, tmax = 0,6 mm

Artikelnummer: MA3.4545.02.15.250 AF X800
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer MA3.4545.02.15.250 AF X800
EAN/GTIN 4069769200942
Nummer fabrikant AS4QX800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill AX schachtfrees
Fasen frezen, DIN 6535 HA
Hoek = 45°, L2 = 15 mm, Dmin = 6 mm, tmax = 0,6 mm

Technische parameters:

  • ØDh6 = 6,35 mm
  • tmax = 0,6 mm
  • S = 1,0 mm
  • L1 = 58,0 mm
  • ØDS = 5,8 mm
  • ØD1 = 4,2 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDmin (min. boring) = 6,0 mm
  • L2 = 15,0 mm
  • κ = 45°
  • w = 0,2 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen