• In verband met Kerst is ons magazijn van 24 t/m 26 december gesloten. Op deze dagen worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

simmill AX schachtfrees, metrisch. ISO-schroefdraadfrezen, volledig profiel, Dmin=M2,5 mm, P=0,5, L2=8

Artikelnummer: MA3.MT05.C.02.08.04 AM X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer MA3.MT05.C.02.08.04 AM X800
EAN/GTIN 4069769202328
Nummer fabrikant AZ2JX800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill AX schachtfrees
Metr. ISO-schroefdraadfrezen, volledig profiel
Dmin = 2,5 mm, P = 0,5, L2 = 8

Technische parameters:

  • ØDS = 2,0 mm
  • S = 0,3 mm
  • Vanaf schroefdraaddiameter = 2,47 mm
  • Helling (vanaf) = 0,50 mm
  • w = 0,06 mm
  • L1 = 44,0 mm
  • H1 = 0,27 mm
  • Regelschroefdraad = Ja / Yes
  • ZEFP = 3
  • L2 = 8,0 mm
  • Vanaf schroefdraadmaat = M2,5
  • ØDh6 = 4,0 mm
  • ØD1 = 1,25 mm