Gatenzaagset hardmetaal sanitair 8 stuks

Artikelnummer: LXAH3PSET6
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Producttype Gatzaag

Identificatie en classificatie

Artikelnummer LXAH3PSET6
EAN/GTIN 885911630078
Nummer fabrikant LXAH3PSET6
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.lenoxtools.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gatzaagset hardmetaal, sanitaire set in transportkoffer 8 st.
  • Hardmetalen gatzagen - extreem duurzame en duurzame hardmetalen gatzaag voor het boren van gaten in hout, met spijkers geïmpregneerd hout, staal, roestvrij staal, gietijzer en andere abrasieve materialen
  • Tot 50x langere levensduur (in directe vergelijking met LENOX bi-metalen gatzagen voor gietijzer)
  • Hoogwaardige hardmetalen segmenten zijn op de tanden gelast, voor meer duurzaamheid en ter bescherming van de tanden tegen scheuren
  • Extreem veelzijdig - agressieve tanden snijden door hout, met spijkers geïmpregneerd hout, staal, roestvrij staal, gietijzer, vezelcement en gipsplaten
  • SPEED SLOT® - grote uitsparing over de gehele lengte biedt talrijke aangrijpingspunten en maakt een snelle en eenvoudige verwijdering van de boorkern mogelijk
  • Inhoud: Gatzagen 19 mm, 22 mm, 29 mm, 38 mm, 45 mm, 57 mm, twee adapters met centreerboor (1L, 2L), draagkoffer

Inhoud:

1 Stuk

Levering:

  • Gatzagen 19mm, 22mm, 29mm, 38mm, 45mm, 57mm, twee adapters met centreerboor (1L, 2L), koffer