Schraper L. 250mm

Artikelnummer: L60010 556
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Typ Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Kraspen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer L60010 556
EAN/GTIN 4018754048618
Nummer fabrikant 77100000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • met middenstuk met koord
  • 1 recht en 1 schuin blad
  • Messen gepolijst

Kenmerk:

  • Lengte mm (L): 250 mm
  • Gewicht: 31 g

Diensten en productadviseurs

Meld u aan