Combinatiesleutel SW 41mm L.225mm

Artikelnummer: L60010 4938
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Typ Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer L60010 4938
EAN/GTIN 4018754024179
Nummer fabrikant 42050041
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • Dubbele zeskant
  • Speciaal staal, staalgrijs
  • DIN 7444

Kenmerk:

  • a: 20,5 mm
  • Lengte mm (L): 225 mm
  • Gewicht: 730 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 41 mm
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 41 mm
  • Breedte mm (b): 66 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan