Draadsjabloon

Artikelnummer: L60010 1270
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Typ Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Schroefdraadsjabloon

Identificatie en classificatie

Artikelnummer L60010 1270
EAN/GTIN 4018754048809
Nummer fabrikant 77270003
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • Voor steken van 0,25-6 mm en 4-62 draden op 1″ (metrisch/Witwaardig draad)

Kenmerk:

  • Gr.: 52
  • Gewicht: 70 g

Diensten en productadviseurs

Meld u aan