Gereedschapswagen JET+ met 7 laden, 4 modules per lade, rood (RAL 3020)

Artikelnummer: JET.7M4A
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Gereedschapswagen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer JET.7M4A
EAN/GTIN 3662424106767
Nummer fabrikant JET.7M4A
L-nummer L60130 10785
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • 25% groter werkgebied (vs. oude reeks) voor optimaal gebruik
  • Innovatief gleufsysteem voor eenvoudige bevestiging van een groot aantal accessoires
  • Dubbele handgrepen voor optimale wendbaarheid
  • Lange levensduur dankzij hoogwaardige materialen - bestand tegen de meest gangbare werkplaatschemicaliën
  • Versterkte bescherming dankzij thermoplastisch elastomeermateriaal met schokdempende werking beschermt gereedschap en trolley
  • Handgrepen van geanodiseerd aluminium van hoge kwaliteit met exclusief ontwerp voor ideaal comfort en optimale grip
  • Zacht sluitsysteem: Met kogellagerrails, volledig uittrekbaar met ″soft close″ voor soepel sluiten van laden
  • Draaibare rubberen wielen: 4 wielen á Ø125 mm, 2 zwenkbaar met rem en 2 vast
  • Wiel wordt geleverd met gemonteerde wielen - spaanafstotend en bestand tegen de meest voorkomende koolwaterstoffen
  • Centrale vergrendeling met robuust mechanisme van staal en onbreekbare vouwsleutel
  • Gegroefde gaten voor in totaal 8 schroevendraaiers of.
  • Compatibel met alle Facom-modules

Kenmerk:

  • 7 laden = 28 modules
  • 5 laden, hoogte 60 mm = 20 modules
  • 1 lade, hoogte 130 mm = 4 modules
  • 1 lade, hoogte 200 mm
  • in de lade van 200 mm kunnen ook modules worden ondergebracht
  • Geleverd met 9 verdeelschotten voor laden van 60 mm en 3 verdeelschotten voor laden van 130 mm
  • Totaal statisch laadvermogen: 1100 kg
  • Totaal laadvermogen per lade: 20-45 kg
  • Inhoud per lade: 20-85 liter
  • Alle afmetingen (inclusief wielen en werkblad, L x B x H): 964 x 546 x 972 mm
  • Bruikbare lade-afmetingen (L x B x H): 759 x 421 x 60
  • 130
  • 200
  • 270 mm
  • Kleur: Rood 3020
  • [kg]: 92