• In verband met Kerst is ons magazijn van 24 t/m 26 december gesloten. Op deze dagen worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Connector, vierkantaandrijving 10 mm (3/8″) - vierkantaandrijving 12,7 mm (1/2″)

Artikelnummer: J.232
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
Producttype Ratel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer J.232
EAN/GTIN 3148510289908
Nummer fabrikant J.232
L-nummer L60130 706
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • glanzend verchroomd

Kenmerk:

  • A [mm]: 16,5
  • d [mm]: 18
  • L [mm]: 34,5
  • L1 [mm]: 19
  • [g]: 45