Houten-Klemmy HKL 300/110

Artikelnummer: HKL30
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Lijmtang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer HKL30
EAN/GTIN 4008158026848
Nummer fabrikant HKL30
L-nummer L80030 111
Fabrikant/verantwoordelijke persoon BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Boven- en onderarm en hefboom van hoogwaardig hardhout
  • Kurkplaten voor zacht opspannen

Kenmerk:

  • Overhead: 110 mm
  • Materiaal / oppervlak:
    • Bovenste en onderste gedeelte van hout
    • Gegalvaniseerde stalen rail
    • Beschermende doppen gemaakt van kurk
  • Rail: 20x5 mm
  • Spanwijdte: 300 mm

Toepassing:

  • Afwerking van bouw
  • DIY
  • Meubel- en interieurbouw
  • Keuken en winkelinrichting
  • Snel en voorzichtig spannen

Tip:

  • Gevareninformatie:
    • Klemgereedschap is niet geschikt voor heffen, trekken of transporteren.
    • Klemgereedschap mag alleen met de hand worden vastgeklemd zonder extra hulpmiddel.
    • Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
    • Wijzig of verwerk nooit klemgereedschappen, gebruik ze alleen in hun oorspronkelijke staat. Gebruik indien nodig alleen originele reserveonderdelen.
  • Onderhoudsinstructies:
    • Verwijder meestal vuil
    • Houd de rail altijd vrij van vet, olie of gedroogde lijm, was en siliconenbevattende afgiftemiddelen

Diensten en productadviseurs

Meld u aan