Tafelweegschaal; Max 20 kg, d = 10 g

Artikelnummer: ECE 20K-2N
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Platformweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer ECE 20K-2N
EAN/GTIN 4045761182523
Nummer fabrikant ECE 20K-2N
L-nummer L40250 2419

Omschrijving

Omschrijving:

  • Plat, mobiel, ongecompliceerd
  • Bijzonder groot weegplateau
  • Zeer snelle aflezing:stabiele weegwaarden binnen ca. 2 s
  • Eenvoudige en comfortabele 2-toetsbediening

Kenmerk:

  • Groot LCD-scherm, cijferhoogte 21 mm
  • Afmetingen weegoppervlak, Edelstaal, B×D 320×260 mm
  • Materiaal weegoppervlak kunststof
  • Totale afmetingen BxDxH 320×300×60 mm
  • Batterijvoeding mogelijk, 6×1.5 V AA, standaard, bedrijfsduur voor max. 100 h, Geïntegreerde AUTO-OFF-functie om de batterijen te sparen
  • Nettogewicht ca. 2,2 kg
  • Toegestane omgevingstemperatuur 5 °C / 35 °C

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires