• In verband met Kerst is ons magazijn van 24 t/m 26 december gesloten. Op deze dagen worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

simturn E12 klemhouder, staal, buitenbewerking, 32 x 32 mm, L=170 mm, tmax=6 mm

Artikelnummer: E60.3232.04 R
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer E60.3232.04 R
EAN/GTIN 4069769173871
Nummer fabrikant AA5F
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn E12 klemhouder
Staal, buitenbewerking
32 x 32 mm, L=170 mm, tmax=6 mm

Technische parameters:

  • L1 = 170,0 mm
  • Spanelement = E20.1-4
  • w≤ = 6,3 mm
  • tmax = 6,0 mm
  • h1 = 32,0 mm (tolerantie js14)
  • f1 = 26,8 mm
  • b = 32,0 mm
  • h = 32,0 mm
  • w≥ = 4,0 mm