PrecisionBits, vorm E 6

Artikelnummer: E6.400/15 CN2
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer E6.400/15 CN2
EAN/GTIN 7610733278671
Nummer fabrikant PB E6.400/15 CN2

Omschrijving

Omschrijving:

  • PrecisionBit, vorm E 6,3 (1/4″), 2-delige set in self-service verpakking
  • voor Torx®-schroeven
  • voor al het dagelijks schroefwerk in de industrie en ambachtelijk werk, handmatig en machinaal gebruik
  • compatibel buitenzeskant volgens DIN ISO 1173, passend in opname F 6,3
  • precieze, maatnauwkeurige punten, optimale passing in de schroeven
  • kleurcodering naar schroeftype, de juiste bit is snel gevonden
  • optimaal uitgebalanceerde verhouding tussen taaiheid en hardheid, buitengewoon lange standtijden
  • taai-hard, speciaal gereedschapsstaal, attractieve plasmacoating voor bescherming tegen roest